Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 260 mm Luftrad mit Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11250655
11250655
Artikel-Nr.:
     2011-11250655
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     LA1.LB264R
EAN/GTIN:
     4260484065957
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle luftreifen
lenkrolle
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Luftbereifung mit einem Ø von 260 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
15 mm
Achsloch|L|D:
15 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
85 mm
Breite der Platte:
175 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
295 mm
Gesamthöhe|D:
295 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
175 mm
Lauffläche|D:
Gummilauffläche
Lochabstand:
140x140 mm
Lochbild|D:
140x140 mm
Material Lauffläche:
Gummilauffläche
Material Radkörper:
Stahlblech
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
75 mm
Nabenbreite|D:
75 mm
Plattengröße|D:
175x175 mm
Radbreite|L|D:
85 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
260 mm
Radkörper|D:
Stahlblech
Rollendurchmesser:
260 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
BA1.LB264R
ab € 29,36*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
LB260R20/75ALU/4/7
ab € 13,89*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
NA1.LB264R
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.