Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 300 mm Luftrad und Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11250788
11250788
Artikel-Nr.:
     2011-11250788
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     NA2.LB300R
EAN/GTIN:
     4260484066039
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller und Luftbereifung mit einem Ø von 300 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
11 mm
Achsloch|L|D:
11 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
100 mm
Breite der Platte:
150 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
408 mm
Gesamthöhe|D:
408 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
150 mm
Lauffläche|D:
Gummilauffläche
Lochabstand:
125x125 mm
Lochbild|D:
125x125 mm
Material Lauffläche:
Gummilauffläche
Material Radkörper:
Stahlblech
Max. Tragfähigkeit:
250 Kg
Nabenbreite:
60 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
150x150 mm
Radbreite|L|D:
100 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
300 mm
Radkörper|D:
Stahlblech
Rollendurchmesser:
300 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
250 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
BA2.LB300R
ab € 40,16*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
LB300R25/120ALU/4/7
ab € 19,66*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
LA2.LB300R
ab € 79,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.