Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 225 mm Luftrad mit Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11252142
11252142
Artikel-Nr.:
     2011-11252142
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     L225/4/KU/RL-DS
EAN/GTIN:
     4260484066244
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller und Luftbereifung mit einem Ø von 225 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststofffelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
11 mm
Achsloch|L|D:
11 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
65 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
255 mm
Gesamthöhe|D:
255 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Gummilauffläche
Lochabstand:
105x80 mm
Lochbild|D:
105x80 mm
Material Lauffläche:
Gummilauffläche
Material Radkörper:
Kunststoff
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
75 mm
Nabenbreite|D:
75 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
65 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
225 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
225 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
B225/4/KU/RL
ab € 19,16*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
CB225R20/75R/4/6
ab € 10,13*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
L225/4/KU/RL
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.