Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 150 mm Luftrad mit Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11252275
11252275
Artikel-Nr.:
     2011-11252275
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     B150/4/P
EAN/GTIN:
     4260484066312
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 150mm luftrad
bockrolle
bockrolle kugellager
Es handelt sich hier um eine Bockrolle mit Luftbereifung mit einem Ø von 150 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststofffelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
8,5 mm
Achsloch|L|D:
8,5 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
30 mm
Breite der Platte:
70 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
188 mm
Gesamthöhe|D:
188 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
90 mm
Lauffläche|D:
Gummilauffläche
Lochabstand:
70x50 mm
Lochbild|D:
70x50 mm
Material Lauffläche:
Gummilauffläche
Material Radkörper:
Kunststoff
Max. Tragfähigkeit:
75 kg
Nabenbreite:
36 mm
Nabenbreite|D:
36 mm
Plattengröße|D:
90x70 mm
Radbreite|L|D:
30 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
150 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
150 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
75 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
CB150P8/36/SW
ab € 16,66*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
L150/4/P
ab € 26,43*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
N150/4/P
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.