Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 200 mm Luftrad mit Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11252351
11252351
Artikel-Nr.:
     2011-11252351
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     B200/4/P
EAN/GTIN:
     4260484066350
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200mm luftrad
bockrolle
bockrollen 200 mm
Es handelt sich hier um eine Bockrolle mit Luftbereifung mit einem Ø von 200 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststofffelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
11 mm
Achsloch|L|D:
11 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
50 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe|D:
235 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Gummilauffläche
Lochabstand:
105x80 mm
Lochbild|D:
105x80 mm
Material Lauffläche:
Gummilauffläche
Material Radkörper:
Kunststoff
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
60 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
CB200P8/60/SW
ab € 17,54*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
L200/4/P
ab € 27,52*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
N200/4/P
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.