Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 200 mm PU-Rad mit Kunststoff-Felge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11253739
11253739
Artikel-Nr.:
     2011-11253739
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     PSR200P
EAN/GTIN:
     4260484066671
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 200 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter größerer Belastung stehen, da dann ein sogenannter Standplatten entsteht. Auch für Geschwindigkeiten über 6 KM/H ist diese Rolle nicht geeignet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
8 mm
Achsloch|L|D:
8 mm
Bodenschonung|P:
5
Breite:
50 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Gummi
Material Lauffläche:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
60 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethan reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
B/PSR/200
ab € 24,65*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
L/PSR/200
ab € 28,31*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
N/PSR/200
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.