Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200 mm Thermoplastisches Gummi "Sternfelge"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11257505
11257505
11257505
Artikel-Nr.:
     2011-11257505
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11257505
EAN/GTIN:
     4260484067241
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 200 mm und einer Sternfelge. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem komfortablen Kugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Transportgeräterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
40 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe|D:
235 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
250 Kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
250 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11257543
ab € 12,07*
Sonstiges
der Rollende Shop
11257181
ab € 9,29*
Sonstiges
der Rollende Shop
11257562
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.