Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125 mm Polyamid "Edelstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11273488
11273488
11273488
Artikel-Nr.:
     2011-11273488
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11273488
EAN/GTIN:
     4260580640973
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125x32mm
lenkrollen 125 mm
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 125 mm und einer Edelstahlgabel. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was dieser Rolle den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus Edelstahl mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann ist diese Rolle aus Polyamid und Edelstahl perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Breite:
32 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe|D:
155 mm
Lager:
Gleitlager
Lager|D:
Gleitlager
Länge der Platte:
96 mm
Lauffläche|D:
Polyamid
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polyamid
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
96x80 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
5
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11273545
ab € 16,92*
Sonstiges
der Rollende Shop
11273564
ab € 11,32*
Sonstiges
der Rollende Shop
11273583
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.