Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller 160 mm PU/Elastik "Schwerlast"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11277404
11277404
11277404
11277404
Artikel-Nr.:
     2011-11277404
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11277404
EAN/GTIN:
     4260580644193
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Es handelt sich hier um einen Rollensatz bestehend aus 4 Lenkrollen mit Feststeller mit einem Ø von 160 mm. Die Rollen haben eine Lauffläche aus Elastik/Polyurethan mit Aluminiumradkörper und einer verstärkten Gabel. Die Rollen haben einen Ø von 160 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Durch den Polyurethananteil bieten die Rollen eine noch höhere Traglast, als die normalen Schwerlastrollen. Die Rollen sind in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Die Rollen verfügen über eine hohe Tragkraft und gewährleisten auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese Rolle oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie sind mit einem komfortablen Doppelkugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie geräuscharme, tragfähige und bodenschonende Schwerlastrollen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann sind diese Rollen perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
50 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe|D:
195 mm
Lager:
Doppelkugellager
Lager|D:
Doppelkugellager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
PU/Elastik
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
PU/Elastik
Material Radkörper:
Aluminium
Max. Tragfähigkeit:
600 Kg
Nabenbreite:
60 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
160 mm
Radkörper|D:
Aluminium
Rollendurchmesser:
160 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
5
Traglast pro Rolle|L|F|D:
600 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11277366
ab € 133,04*
Sonstiges
der Rollende Shop
11277385
ab € 128,82*
Sonstiges
der Rollende Shop
11277423
ab € 127,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.