Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 100 mm Polyurethan rot "Edelstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11282257
11282257
Artikel-Nr.:
     2011-11282257
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11282257
EAN/GTIN:
     4260580645565
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 100 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine äußerst langlebige und stabile Rolle suchen, die auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist diese Rolle aus Polyurethan und Edelstahl perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
100 mm
Gesamthöhe|D:
100 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Polyurethan
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
150 kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.