Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125 mm Polyurethan rot "Edelstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11282390
11282390
11282390
Artikel-Nr.:
     2011-11282390
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11282390
EAN/GTIN:
     4260580645633
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 125 mm und einer Edelstahlgabel. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus Edelstahl mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine äußerst langlebige und stabile Rolle suchen, die auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist diese Rolle aus Polyurethan und Edelstahl perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe|D:
155 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
96 mm
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
96x80 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.