Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 80 mm Thermoplastisches Gummi "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11287830
11287830
11287830
Artikel-Nr.:
     2011-11287830
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11287830
EAN/GTIN:
     4260580646982
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
apparaterolle
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 80 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos und wird hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Apparaterolle für den Innenbereich benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Breite der Platte:
67 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
77 mm
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochabstand:
61,5/56x51,5/46,5
Lochbild|D:
61,5/56x51,5/46,5
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
80 Kg
Nabenbreite:
36 mm
Nabenbreite|D:
36 mm
Plattengröße|D:
77x67 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
80 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
80 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
80 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.