Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 150 mm Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11300790
11300790
Artikel-Nr.:
     2011-11300790
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11300790
EAN/GTIN:
     4260580648894
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 150 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was dieser Rolle den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Wenn Sie eine langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann ist diese Rolle aus Polyamid perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Bodenschonung|P:
3
Breite:
50 mm
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe|D:
150 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Polyamid
Material Lauffläche:
Polyamid
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
300 Kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
150 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
150 mm
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
300 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.