Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 100 mm Polyurethan braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11301398
11301398
Artikel-Nr.:
     2011-11301398
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11301398
EAN/GTIN:
     4260580648931
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus Polyurethan (PU) braun mit einem Polyamidradkörper und einem Ø von 100 mm. Polyurethan braun besteht aus einem Anteil von gehärtetem Hartz und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan braun ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten im oberen Belastungsbereich geeignet. Sie ist mit einem komfortablen Kugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Wenn Sie eine tragfähige, langlebige und robuste Rolle suchen, dann ist diese Rolle aus Polyurethan braun perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
100 mm
Gesamthöhe|D:
100 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Polyurethan
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.