Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 125 mm Polyamid "hitzebeständig"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11309210
11309210
Artikel-Nr.:
     2011-11309210
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11309210
EAN/GTIN:
     4260668430052
Es handelt sich hier um ein hitzebeständiges Einbaurad aus Polyamid (PA) mit Fiberglasanteil und einem Ø von 125 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist der Temperaturbereich von -20 bis +250° C, was dieser Rolle den Einsatz im Bäckereibereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Wenn Sie eine langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Bäckereibereich, benötigen, dann ist diese Rolle aus Polyamid perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Bodenschonung|P:
3
Breite:
32 mm
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe|D:
125 mm
Lager:
Gleitlager
Lager|D:
Gleitlager
Lauffläche|D:
Polyamid mit Fiberglas
Material Lauffläche:
Polyamid mit Fiberglas
Material Radkörper:
Polyamid mit Fiberglas
Max. Tragfähigkeit:
130 Kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid mit Fiberglas
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich:
von -20 bis +250° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +250° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
130 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.