Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen 600x810x1350 mm 4-seitig mit Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11312275
11312275
Artikel-Nr.:
     2011-11312275
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11312275
EAN/GTIN:
     4260668432018
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
korbwagen
Der aufgeführte Wäschewagen besteht aus einer Holzbodenplatte, mit einer Abmessung von 600x810 mm und einer Traglast von 400 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm, TPE mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden einer Rückwand und einer klappbaren Tür, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1200 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
600x810 mm
Bodenplatte|F:
Holz
Nutzhöhe|F:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.