Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen 600x810x1520 mm 3-seitig mit Stahlboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11312276
11312276
Artikel-Nr.:
     2011-11312276
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11312276
EAN/GTIN:
     4260668432025
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
korbwagen
Der aufgeführte Wäschewagen besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 600x810 mm und einer Traglast von 400 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm, TPE mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden und einer Rückwand, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1370 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
600x810 mm
Bodenplatte|F:
Stahl
Nutzhöhe|F:
1350 mm | 1370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.