Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen 600x810x1520 mm 4-seitig mit Stahlboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11312279
11312279
Artikel-Nr.:
     2011-11312279
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11312279
EAN/GTIN:
     4260668432056
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
korbwagen
Der aufgeführte Wäschewagen besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 600x810 mm und einer Traglast von 400 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm, TPE mit Kugellager. er Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden einer Rückwand und einer klappbaren Tür, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1370 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
600x810 mm
Bodenplatte|F:
Stahl
Nutzhöhe|F:
1350 mm | 1370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.