Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen 600x810x1520 mm 4-seitig mit Kunststoffboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11312280
11312280
Artikel-Nr.:
     2011-11312280
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11312280
EAN/GTIN:
     4260668432063
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
korbwagen
Der aufgeführte Wäschewagen besteht aus einer Kunststoffbodenplatte, mit einer Abmessung von 600x810 mm und einer Traglast von 400 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm, TPE mit Kugellager. er Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden einer Rückwand und einer klappbaren Tür, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1370 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
600x810 mm
Bodenplatte|F:
Kunststoff
Nutzhöhe|F:
1350 mm | 1370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.