Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 260 mm PU-Rad mit Stahlfelge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11319139
11319139
Artikel-Nr.:
     2011-11319139
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11319139
EAN/GTIN:
     4260668439819
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 260 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Wenn Sie eine preiswerte und langlebige Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
20 mm
Achsloch|L|D:
20 mm
Bodenschonung|P:
5
Breite:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Gummi
Material Lauffläche:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
75 mm
Nabenbreite|D:
75 mm
Radbreite|L|D:
80 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
260 mm
Radkörper|D:
Stahlblech
Rollendurchmesser:
260 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.