Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 260 mm PU-Rad mit Kunststoff-Felge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11319141
11319141
Artikel-Nr.:
     2011-11319141
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11319141
EAN/GTIN:
     4260668439833
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 260 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
20 mm
Achsloch|L|D:
20 mm
Bodenschonung|P:
5
Breite:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Gummi
Material Lauffläche:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Max. Tragfähigkeit:
130 Kg
Nabenbreite:
75 mm
Nabenbreite|D:
75 mm
Radbreite|L|D:
80 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
260 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
260 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
130 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethan reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.