Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 400 mm Luftrad mit Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11319143
11319143
Artikel-Nr.:
     2011-11319143
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11319143
EAN/GTIN:
     4260668439857
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit Luftbereifung mit einem Ø von 400 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
20 mm
Achsloch|L|D:
20 mm
Bodenschonung|P:
5
Breite:
95 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Gummi
Material Lauffläche:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
75 mm
Nabenbreite|D:
75 mm
Radbreite|L|D:
95 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
400 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
400 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.