Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 50 mm Polyurethan transparent "Emma Cromo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11355346
11355346
Artikel-Nr.:
     2011-11355346
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11355346
EAN/GTIN:
     4260755021309
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 50 mm
lenkrolle
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Polyurethan (PU) transparent mit einem Ø von 50 mm. Die Rolle überzeugt durch ihre geringe Gesamthöhe und ihrem tollen Design. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Diese Designrolle ist in einem Temperaturbereich von 0 bis +60° C einsetzbar. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Wenn Sie eine äußerst langlebige, stabile und moderne Rolle suchen, dann ist diese Designrolle aus Polyurethan perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite der Platte:
46 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
64 mm
Gesamthöhe|D:
64 mm
Lager:
Gleitlager
Lager|D:
Gleitlager
Länge der Platte:
46 mm
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochabstand:
28x28 mm
Lochbild|D:
28x28 mm
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Polycarbonat
Max. Tragfähigkeit:
50 Kg
Nabenbreite:
34,5 mm
Nabenbreite|D:
34,5 mm
Plattengröße|D:
46x46 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
50 mm
Radkörper|D:
Polycarbonat
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von 0 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von 0 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
50 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.