Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletty Premium starr und teleskopierbar für Paletten 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11426493
11426493
11426493
11426493
Artikel-Nr.:
     2011-11426493
Hersteller:
     W&K
Herst.-Nr.:
     19 0522-1.0-0.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Stapelsystem Paletty bringt viele Vorteile im Bereich Palettenlogistik. Transport- und Lagerkosten werden durch höhere Ladekapazität reduziert. Einwandfreie Ladungssicherung auf der Palette und Stapelbarkeit unterschiedlichster Stückgüter. Das System ermöglicht schnelles Be- und Endladen und reduziert somit Wartezeiten. Einfaches Handling, da von allen 4 Seiten die Stückgüter erreichbar sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Besonderheiten:
Eckträger teleskopierbar, galvanisch verzinkt | einwandfreie Ladungssicherung auf der Palette | Erreichbarkeit der Stückgüter von allen 4 Seiten"
Breite:
820
Gewicht:
15 kg
Höhe:
330 - 490 mm
Länge:
1220
Material:
Aluminium
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,79*
€ 589,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,19*
€ 560,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,87*
€ 529,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 426,33*
€ 507,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 417,06*
€ 496,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,40*
€ 457,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.