Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletty Classic klappbar für Paletten 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11426494
11426494
11426494
11426494
11426494
Artikel-Nr.:
     2011-11426494
Hersteller:
     W&K
Herst.-Nr.:
     19 0513-1.0-0.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Stapelsystem Paletty bringt viele Vorteile im Bereich Palettenlogistik. Transport- und Lagerkosten werden durch höhere Ladekapazität reduziert. Einwandfreie Ladungssicherung auf der Palette und Stapelbarkeit unterschiedlichster Stückgüter. Das System ermöglicht schnelles Be- und Endladen und reduziert somit Wartezeiten. Einfaches Handling, da von allen 4 Seiten die Stückgüter erreichbar sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Besonderheiten:
Abmessung zusammengeklappt: 1900x125x390 mm | einwandfreie Ladungssicherung auf der Palette | Erreichbarkeit der Stückgüter von allen 4 Seiten" | Eckträger galvanisch verzinkt
Breite:
820
Gewicht:
15 kg
Höhe:
490 mm
Länge:
1220
Material:
Aluminium
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.