Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitty Schubladenbox 1250x860x1010 mm mit 3 Schubladen 1x Größe L + 2x Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11437805
11437805
11437805
11437805
Artikel-Nr.:
     2011-11437805
Hersteller:
     W&K
Herst.-Nr.:
     GI-03-04-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
schubladenbox
Schubladenbox aus stabilem Stahlblech maßgeschneidert und in Topqualität. Die robuste Ausführung überzeugt auf der Baustelle genauso wie auch in Werkstatt und Produktion. Material, Korrosionsschutz und Verarbeitung sowie das integrierte Sicherheitsschließ- und Verriegelungssystem garantieren den reibungslosen sicheren Gebrauch und schützen Ihre Mitarbeiter und Lagergut bei Transport und Lagerung. Die Schubladenbox ist so konzepiert, das diverse Schubladenvarianten mit jeweiligen Traglasten zwischen 75 Kg bis 135 Kg untereinander kombiniert und zum Einsatz kommen können. Damit die Boxen leicht und einfach an Ihren bestimmungsgemäßen Einsatzort gebracht werden können, sind diese bereits im Standard mit Zurrpunktähnlichen Stapeltaschen und Stapelfüssen versehen. Der Transport kann dabei mittels handelsüblichen Gabelstapaplers, Hubwagen und bei Bedarf mittels Kran auch über Hindernisse hinweg erfolgen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.802,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.061,10*
€ 2.452,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.038,01*
€ 2.425,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.997,25*
€ 2.376,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,19*
€ 2.301,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.886,27*
€ 2.244,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.846,13*
€ 2.196,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.806,00*
€ 2.149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,30*
€ 2.144,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.