Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte 2-lagig 600x1000x13 mm texturiert grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11455650
11455650
Artikel-Nr.:
     2011-11455650
Hersteller:
     Global Mats
Herst.-Nr.:
     7218 0 GR 610
EAN/GTIN:
     4260675076991
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Diese Anti-Ermüdungsmatte ist für niedrige bis mittlere Belastung gemacht, aus 100% Vinylschaum, für trockene und feuchte Arbeitsplätze. In einer Polymerisation werden eine gehärtete 3 mm Vinyl-Oberfläche und ein 10 mm hoher Vinyl-Schaum miteinander verbunden. Die Arbeitsplatzmatte federt deutlich ab und mindert so Bein- und Rückenbeschwerden, die häufig durch langes Stehen am Arbeitsplatz verursacht werden. Ergonomisch, silikonfrei, DEHP- und klebstofffrei. Die Matte ist allseitig maschinell abgeschräkt und mit versiegelten Kanten versehen, somit werden Stolpergefahren minimiert. Die Anti Ermüdungsmatte liegt geschmeidig am Boden, Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BFR 181, verringert den Trittschallpegel im Arbeitsbereich und isoliert gegen Bodenkälte. Diese Arbeitsschutzmatte gibt einen sicheren Halt, vermeidet Ausrutschen und erhöht die Produktivität durch ergonomisches Stehen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
600x1000 mm
Oberfläche:
texturiert
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.