| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11455658 Herst.-Nr.: 7218 0 GR 1220 EAN/GTIN: 4260675071651 |
| |
|
| | |
| Diese Anti-Ermüdungsmatte ist für niedrige bis mittlere Belastung gemacht, aus 100% Vinylschaum, für trockene und feuchte Arbeitsplätze. In einer Polymerisation werden eine gehärtete 3 mm Vinyl-Oberfläche und ein 10 mm hoher Vinyl-Schaum miteinander verbunden. Die Arbeitsplatzmatte federt deutlich ab und mindert so Bein- und Rückenbeschwerden, die häufig durch langes Stehen am Arbeitsplatz verursacht werden. Ergonomisch, silikonfrei, DEHP- und klebstofffrei. Die Matte ist allseitig maschinell abgeschräkt und mit versiegelten Kanten versehen, somit werden Stolpergefahren minimiert. Die Anti Ermüdungsmatte liegt geschmeidig am Boden, Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BFR 181, verringert den Trittschallpegel im Arbeitsbereich und isoliert gegen Bodenkälte. Diese Arbeitsschutzmatte gibt einen sicheren Halt, vermeidet Ausrutschen und erhöht die Produktivität durch ergonomisches Stehen. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 1200x2000 mm | Oberfläche: | texturiert |
|
| | |
| | | |
| |