Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100 mm Thermoplastisches Gummi "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12482472
12482472
12482472
Artikel-Nr.:
     2011-12482472
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     12482472
EAN/GTIN:
     4260291110055
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
apparaterolle thermoplast lenkrolle...
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 100 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos und wird hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Apparaterolle für den Innenbereich benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Breite der Platte:
67 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
135 mm
Gesamthöhe|D:
135 mm
Herstellernummer:
SAPE5C0100P2T2P0N
Lager:
Gleitlager
Lager|D:
Gleitlager
Länge der Platte:
77 mm
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochabstand:
61,5/56x51,5/46,5 mm
Lochbild|D:
61,5/56x51,5/46,5 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
36 mm
Nabenbreite|D:
36 mm
Plattengröße|D:
77x67 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 100kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
44916487
ab € 3,84*
Sonstiges
der Rollende Shop
39940703
ab € 5,97*
Sonstiges
der Rollende Shop
89531995
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.