Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100 mm Polypropylen/TPE "Sandwich"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
39393468
39393468
39393468
Artikel-Nr.:
     2011-39393468
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     39393468
EAN/GTIN:
     4260291116590
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100x36mm
lenkrollen 100 mm
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Polypropylen (PP) mit einem zusätzlichen Ring aus thermoplastischem Gummi, der dazu dient, die Rolle zusätzlich zu dämpfen. Die Rolle hat einen Ø von 100 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, ist korrosionsbeständig und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Sie ist robust, bruchfest, spurlos, geruchlos, hygienisch und hat einen geringen Rollwiderstand. Die Polypropylen/TPE Sandwichrolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar und, im Gegensatz zur Polyamid Rolle, für einen dauerhaften Gebrauch im Tiefkühlbereich nicht geeignet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine ausgefallene Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Polypropylen/TPE Sandwichrolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Breite:
36 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe:
128 mm
Gesamthöhe|D:
128 mm
Herstellernummer:
SPP21W0100T6P2R1W
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Polypropylen
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polypropylen
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
160 Kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
36 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich:
von -20 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
160 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
31976289
ab € 3,82*
Sonstiges
der Rollende Shop
66591691
ab € 5,85*
Sonstiges
der Rollende Shop
45458359
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.