Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100 mm Polyurethan braun "Alu"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
39635760
39635760
39635760
Artikel-Nr.:
     2011-39635760
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     39635760
EAN/GTIN:
     4260291115807
Suchbegriffe:
Bockrolle
polyurethan bockrolle 100x40
bockrolle
bockrolle kugellager
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyurethan (PU) braun mit einem Stahlradkörper und einem Ø von 100 mm. Polyurethan braun besteht aus einem Anteil von gehärtetem Hartz und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan braun ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten im oberen Belastungsbereich geeignet. Sie ist mit einem komfortablen Doppelkugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine tragfähige, langlebige und robuste Rolle suchen, dann ist diese Rolle aus Polyurethan braun perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
40 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
128 mm
Gesamthöhe|D:
128 mm
Herstellernummer:
FPP33W0100AAU5D0N
Lager:
Doppelkugellager
Lager|D:
Doppelkugellager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Max. Tragfähigkeit:
250 Kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Aluminium
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
5
Traglast pro Rolle|L|F|D:
250 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
17550582
ab € 3,28*
Sonstiges
der Rollende Shop
37965569
ab € 10,75*
Sonstiges
der Rollende Shop
55391443
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.