Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 125 mm Polyurethan braun "Alu"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55874276
55874276
Artikel-Nr.:
     2011-55874276
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     55874276
EAN/GTIN:
     4260291117368
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus Polyurethan (PU) braun mit einem Stahlradkörper und einem Ø von 125 mm. Polyurethan braun besteht aus einem Anteil von gehärtetem Hartz und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan braun ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten im oberen Belastungsbereich geeignet. Sie ist mit einem komfortablen Doppelkugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Wenn Sie eine tragfähige, langlebige und robuste Rolle suchen, dann ist diese Rolle aus Polyurethan braun perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M10
Achsloch|L|D:
M10
Bodenschonung|P:
4
Breite:
40 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe|D:
125 mm
Herstellernummer:
125AAU5D0N
Lager:
Doppelkugellager
Lager|D:
Doppelkugellager
Lauffläche|D:
Polyurethan
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Max. Tragfähigkeit:
300 Kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Aluminium
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
5
Traglast pro Rolle|L|F|D:
300 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
59755198
ab € 12,92*
Sonstiges
der Rollende Shop
17496965
ab € 13,60*
Sonstiges
der Rollende Shop
55646365
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.