| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-56601089 Herst.-Nr.: 56601089 EAN/GTIN: 4260291111410 |
| |
|
| | |
| Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden und einer Rückwand pulverbeschichtet, rot. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1440 mm mit einer Ausfachung der Seitenwände von 4 senkrechten Flacheisen, 2 Flacheisen und 1 Querrohr waagerecht. Der Rollbehälter kann mit bis zu 3 Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 724x815 mm | Bodenplatte|F: | Kunststoff | Herstellernummer: | RB31450PR3000OL-0001 | Ladehöhe: | 1440 mm | Maße der Bodenplatte: | 724x815 mm | Material der Bodenplatte: | Kunststoff | Nutzhöhe|F: | 1440 mm |
|
| | |
| | | |
| |