| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-62997027 Herst.-Nr.: 62997027 EAN/GTIN: 4260291110758 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Vollgummi mit einem Ø von 125 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend, kann jedoch leichte Spuren hinterlassen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie! Weitere Informationen: | | Achsendurchmesser: | M10 | Achsloch|L|D: | M10 | Befestigung: | Anschraubplatte | Befestigung|F|D: | Anschraubplatte | Bodenschonung|P: | 4 | Breite: | 38 mm | Breite der Platte: | 80 mm | Fahrgeräusch|P: | 5 | Gesamthöhe: | 155 mm | Gesamthöhe|D: | 155 mm | Herstellernummer: | FBP32WC125P4S4R0N | Lager: | Rollenlager | Lager|D: | Rollenlager | Länge der Platte: | 105 mm | Lauffläche|D: | Vollgummi | Lochabstand: | 80/77x60 mm | Lochbild|D: | 80/77x60 mm | Material Lauffläche: | Vollgummi | Material Radkörper: | Polypropylen | Max. Tragfähigkeit: | 100 kg | Nabenbreite: | 50 mm | Nabenbreite|D: | 50 mm | Plattengröße|D: | 105x80 mm | Radbreite|L|D: | 38 mm | Raddurchmesser|L|F|D: | 125 mm | Radkörper|D: | Polypropylen | Rollendurchmesser: | 125 mm | Rollwiderstand|P: | 3 | Temperaturbereich: | von -20 bis +60° C | Temperaturbereich|D: | von -20 bis +60° C | Temperaturbeständigkeit|P: | 3 | Tragfähigkeit|P: | 3 | Traglast pro Rolle|L|F|D: | 100 Kg | Verschleiß|P: | 3 |
|
| | |
| | | |
| |