Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 75 mm Thermoplastisches Gummi "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
71905240
71905240
71905240
Artikel-Nr.:
     2011-71905240
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     71905240
EAN/GTIN:
     4260291116149
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 75mm tragfähigkeit 75kg
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 75 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos und wird hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Apparaterolle für den Innenbereich benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M6
Achsloch|L|D:
M6
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
25 mm
Breite der Platte:
60 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
100 mm
Gesamthöhe|D:
100 mm
Lager:
Gleitlager
Lager|D:
Gleitlager
Länge der Platte:
60 mm
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochabstand:
48/39x48/39 mm
Lochbild|D:
48/39x48/39 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
75 kg
Nabenbreite:
28 mm
Nabenbreite|D:
28 mm
Plattengröße|D:
60x60 mm
Radbreite|L|D:
25 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
75 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
75 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
75 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterolle 75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
78446401
ab € 1,85*
Sonstiges
der Rollende Shop
83602468
ab € 3,26*
Sonstiges
der Rollende Shop
90518854
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.