Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 200 mm Vollgummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75381313
75381313
75381313
Artikel-Nr.:
     2011-75381313
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     75381313
EAN/GTIN:
     4260291111236
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Vollgummi mit einem Ø von 200 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend, kann jedoch leichte Spuren hinterlassen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
50 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe|D:
235 mm
Herstellernummer:
TPP58W0200P4S4R0N
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Vollgummi
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
Vollgummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
205 kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
205 Kg
Verschleiß|P:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
76143307
ab € 7,17*
Sonstiges
der Rollende Shop
29009665
ab € 8,95*
Sonstiges
der Rollende Shop
40645831
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.