Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125 mm Vollgummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76834414
76834414
76834414
Artikel-Nr.:
     2011-76834414
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     76834414
EAN/GTIN:
     4260291110857
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125 x 38 mm
bockrolle
bockrolle vollgummi
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Vollgummi mit einem Ø von 125 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend, kann jedoch leichte Spuren hinterlassen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M10 | 15 mm
Achsloch|L|D:
15 mm | M10
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
38 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe|D:
155 mm
Herstellernummer:
FBP32WC125SCS4R2W
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Vollgummi
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Vollgummi
Material Radkörper:
Stahl
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Stahl
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
93570487
ab € 3,78*
Sonstiges
der Rollende Shop
91427011
ab € 4,82*
Sonstiges
der Rollende Shop
16852540
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.