Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1650 mm 3-seitig verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
94453095
94453095
Artikel-Nr.:
     2011-94453095
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     94453095
EAN/GTIN:
     4260291118402
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Rollbehälter
dreiwandwagen
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffrollplatte, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden und einer Rückwand verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1640 mm mit einer Ausfachung der Seitenwände von 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen. Der Rollbehälter kann mit bis zu 5 Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
724x815 mm
Bodenplatte|F:
Kunststoff
Herstellernummer:
KB3A30001650VZBF101
Ladehöhe:
1640 mm
Maße der Bodenplatte:
724x815 mm
Material der Bodenplatte:
Kunststoff
Nutzhöhe|F:
1640 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
82868630
ab € 127,28*
Sonstiges
der Rollende Shop
53703186
ab € 128,25*
Sonstiges
der Rollende Shop
22833644
ab € 154,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.