Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 9 Tablet (QIA-00004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro 9 Intel® Core™ i5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 9 Intel® Core™ i5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 9 Intel® Core™ i5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     2012-145292
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QIA-00004
EAN/GTIN:
     0196388063888
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Microsoft Surface Pro 9 Tablet (QIA-00004) (QIA00004) 13" i5 16GB 256GB W11Pro platin
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.015,01*
€ 1.088,87*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 1.022,68*
€ 1.092,76*
Frei Haus
ab € 1.019,11*
€ 1.092,76*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 1.021,55*
€ 1.096,01*
Lager 2012
11
Frei Haus
ab € 1.054,22*
€ 1.131,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,82*
€ 1.346,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,55*
€ 1.338,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,32*
€ 1.320,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,50*
€ 1.295,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,22*
€ 1.254,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,77*
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 50,05*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,57*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 151,25*
Zubehör
Microsoft
8SC-00002
ab € 14,20*
Zubehör
Microsoft
Q5N-00002
ab € 62,21*
Zubehör
Microsoft
8XB-00065
ab € 100,65*
Zubehör
Microsoft
8XB-00005
ab € 104,57*
Zubehör
Microsoft
8X8-00065
ab € 167,07*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
ab € 133,48*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,61*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 141,20*
Zubehör
Microsoft
FHD-00017
ab € 65,45*
Zubehör
Microsoft
2WS-00002
ab € 64,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.