Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
Dymo Schriftband 11354 White Paper (S0722540)
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2012-dyzu1135400
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0722540
EAN/GTIN:
5411313113540
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Dymo Schriftband 11354 White Paper (S0722540)
Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2012
>
Farbbänder
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungsband
,
Beschriftungsbänder
,
Etikettenband
,
Etikettenband-Kassette
,
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
DYMO LW
,
DYMO Label Writer-Etiketten
,
DYMO Labelwriter-Etiketten
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Namensetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
dymo beschriftungsband schwarz auf gelb
,
beschriftungsband dymo
,
beschriftungsband dymo letratag
,
Farbbänder
Angebote
(56)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
265
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 14,87*
€ 18,71*
Lager 2012
2 Tage
285
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 15,20*
€ 19,11*
Lager 6963
2 Tage
200
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 15,24*
€ 19,18*
Lager 339
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 15,52*
€ 19,66*
Lager 467
11 Tage
285
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 17,00*
€ 21,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,11*
€ 22,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,0152* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 2012
Versand:
Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo LabelWriter 450 Duo
Dymo
S0838920
ab € 191,99*
Zubehör
DYMO LabelWriter ™ 450 TwinTurbo
Dymo
S0838870
ab € 199,78*
Zubehör
DYMO LabelWriter ™ 4XL
Dymo
S0904950
ab € 287,33*
Zubehör
Thermoetikett für Etikettendrucker Rücksendeetikett, 54 x 25 mm, weiß, 500 Stück
Dymo
S0722520
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen