| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2052-40 26446 00381 4 Herst.-Nr.: 40 26446 00381 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Propellerrührer PRP, PTFE-beschichtet Der 3-flüglige Propeller sorgt für ein axiales Strömungsbild und besteht aus einer fluorkunststoff-ummantelten Edelstahlwelle und einer Rühreinheit aus Voll-PTFE. Der Edelstahlkern der Rührwelle sorgt für den nötigen Halt in der Spannzange des Rührwerks, kommt aber nicht mit dem Medium in Berührung. Temperatureinsatzbereich: -200°C bis +250 °C.
Typ PRP 2 Material PTFE Nr. Länge 800 mm Ø-Welle 10 mm Spann- 8 Ø mm Blattstärke 4 mm Rührkreis 140 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rührwerkzeuge für Laborrührwerk, Propellerrührer PRP, PTFE, Rührer, PTFE-beschichtete Rührwerkzeuge, PTFE Propeller, prp 1, prp 2, prp 3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |