Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BuddeMix 2 WNr. 1.4404 Ø80 x 10 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BuddeMix 1-4
BuddeMix 1-4
BuddeMix Mini 30/40
BuddeMix 2 WNr. 1.4404 Ø80 x 10 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00535 1
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00535
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührwellen
rührwellen
BuddeMix Rührsystem 1 - 4
Bei diesem neu entwickelten Rührsystem handelt es sich um einen Langsamläufer und ein Hohlkörper-Rührorgan zum Rühren von niedrig- bis hochviskosen Medien.
Aufgrund der Bauweise wird eine eigendynamische Strömung erzeugt, die es möglich macht, innerhalb kürzester Zeit eine komplette Durchmischung des Mischguts zu erhalten. Stromstörer sind dabei nicht notwendig.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Von niedrig- bis hochviskosen Medien einsetzbar
- Auch Medien mit Feststoffen und Fasern problemlos rührbar
- Schonendes, scherarmes Rühren aufgrund niedriger Drehzahlen
- Keine Erwärmung
- Kurze Mischzeiten, da das komplette Rührgut sofort erfasst wird
- Kein Lufteinzug, keine Schaumbildung
- Keine Stromstörer notwendig
- Getriebeschonend, da ein ausgewogenes Kräfteverhältnis vorliegt
- Energiesparend aufgrund niedriger Drehzahlen und kurzen Mischzeiten
- Einfach zu reinigen

Insbesondere im EX-Bereich:
- Aufgrund nur einer bodennahen Rührorganstufe ist das Rühren von Restmengen im Durchtrittsbetrieb problemlos möglich.
- Es werden keine Stromstörer benötigt, deshalb keine zusätzlichen Zündquellen.

Zusätzliche Optionen auf Anfrage:
- Anpassung der Wellenlänge
- Geschliffene Oberfläche Ra 0,6 - 0,8 µm, ausgenommen BuddeMix Mini
- Prüfprotokoll zur Rauheit, ausgenommen BuddeMix Mini
- Materialzeugnis 3.1 B

Typ BuddeMix 2
Material 1.4404 Nr.
Länge 350 mm
Ø-Rührkopf 80 mm
Ø-Welle 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rührwerkzeuge für Laborrührwerk, Rührsysteme BuddeMix 1 - 4, BuddeMix mini 30, Rührer, BuddeMix mini 40, BuddeMix 1, BuddeMix 2, BuddeMix 3, BuddeMix 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2052
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 242,77*
Frei Haus
ab € 252,25*
€ 290,50*
Preise: Lager 2052
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2052
Versand: Lager 2052
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2052
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.