| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2052-40 26446 00536 8 Herst.-Nr.: 40 26446 00536 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BuddeMix Rührsystem 1 - 4 Bei diesem neu entwickelten Rührsystem handelt es sich um einen Langsamläufer und ein Hohlkörper-Rührorgan zum Rühren von niedrig- bis hochviskosen Medien. Aufgrund der Bauweise wird eine eigendynamische Strömung erzeugt, die es möglich macht, innerhalb kürzester Zeit eine komplette Durchmischung des Mischguts zu erhalten. Stromstörer sind dabei nicht notwendig.
Ihre Vorteile auf einen Blick: - Von niedrig- bis hochviskosen Medien einsetzbar - Auch Medien mit Feststoffen und Fasern problemlos rührbar - Schonendes, scherarmes Rühren aufgrund niedriger Drehzahlen - Keine Erwärmung - Kurze Mischzeiten, da das komplette Rührgut sofort erfasst wird - Kein Lufteinzug, keine Schaumbildung - Keine Stromstörer notwendig - Getriebeschonend, da ein ausgewogenes Kräfteverhältnis vorliegt - Energiesparend aufgrund niedriger Drehzahlen und kurzen Mischzeiten - Einfach zu reinigen
Insbesondere im EX-Bereich: - Aufgrund nur einer bodennahen Rührorganstufe ist das Rühren von Restmengen im Durchtrittsbetrieb problemlos möglich. - Es werden keine Stromstörer benötigt, deshalb keine zusätzlichen Zündquellen.
Zusätzliche Optionen auf Anfrage: - Anpassung der Wellenlänge - Geschliffene Oberfläche Ra 0,6 - 0,8 µm, ausgenommen BuddeMix Mini - Prüfprotokoll zur Rauheit, ausgenommen BuddeMix Mini - Materialzeugnis 3.1 B
Typ BuddeMix 3 Material 1.4404 Nr. Länge 550 mm Ø-Rührkopf 120 mm Ø-Welle 10 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rührwerkzeuge für Laborrührwerk, Rührsysteme BuddeMix 1 - 4, BuddeMix mini 30, Rührer, BuddeMix mini 40, BuddeMix 1, BuddeMix 2, BuddeMix 3, BuddeMix 4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |