Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerrührer AR 2 Edelstahl Ø100 x 10 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerrührer AR 2 Edelstahl Ø100 x 10 x 500 mm
Ankerrührer AR 2 Edelstahl Ø100 x 10 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00794 2
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00794
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
ankerrührer
Ankerrührer AR
Der Ankerrührer erzeugt ein tangentiales Strömungsbild und es treten hohe Scherkräfte zwischen Gefäßwandung und Rührblättern auf. Dieser Rührer eignet sich besonders für mittel- bis hochviskose Fluide. Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich niedrige Drehzahlen.

Typ AR 2
Material 1.4404 Nr.
Länge 500 mm
Ø-Rührkopf 100 mm
Ø-Welle 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rührwerkzeuge für Laborrührwerk, Ankerrührer AR, Rührer, ar 1, ar 2, ar 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2052
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 138,41*
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 169,75*
Preise: Lager 2052
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2052
Versand: Lager 2052
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2052
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.