Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägblattrührer PSR 3 Edelstahl rostfrei Ø 100 x 10 x 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägblattrührer PSR 3 Edelstahl rostfrei Ø 100 x 10 x 550 mm
Schrägblattrührer PSR 3 Edelstahl rostfrei Ø 100 x 10 x 550 mm
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00796 6
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00796
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blattrührer
blattrührer
Schrägblattrührer PSR
Der 4-flüglige Schrägblattrührer sorgt für ein axiales Strömungsbild. Es enstehen bei höheren Drehzahlen zunehmend Scherkräfte an den Rührblättern. Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

Typ PSR 3
Material 1.4404 Nr.
Länge 550 mm
Ø-Rührkopf 100 mm
Ø-Welle 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rührwerkzeuge für Laborrührwerk, Schrägblattrührer PSR, 4-flügli, Rührer, Propellerrührer, psr 1, psr 3, psr1, psr3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 121,74*
Lager 2052
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 135,93*
Preise: Lager 2052
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2052
Versand: Lager 2052
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2052
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.