Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Industrierührwerk PM 120/300-V mit Rundflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Industrierührwerk PM 120/300-V mit Rundflansch
Druckluft-Industrierührwerk PM 120/300-V mit Rundflansch
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00828 4
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Laborrührer
Druckluft-Laborrührwerk
druckluft laborrührer
Druckluft-Industrierührwerk mit Rundflansch bis 1500 Ltr. ATEX-Zulassung
Die Rührwerke der PM 120 Serie eignen sich für Standard-Rühraufgaben in geschlossenen oder halboffenen Behältern. Die Montage erfolgt über einen 4-Loch Rundflansch direkt auf dem Behälter oder einer geeigneten Traverse.

Kundenspezifische Montageoptionen sind auf Anfrage möglich.

Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar
- Druckluftverbrauch ca. 23 l/s bei 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX Zertifizierung
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar

Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- 4-Loch Rundflansch Ø 200, LK Ø 170 - 4x Ø 9
- Stecktülle für NW 7,8
- Schalldämpfer
- Abtriebswelle L 32 x Ø 19 mm

Erforderliches Zubehör Verbindungskupplung Typ VK 19 nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ PM 120/300-V
Leistung 1,2 kW Watt
Volumen 1500 max. L
Viskosität 150000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 300 U/min.
Drehmoment 63 Nm
Zulassung Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb ATEX
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Industrierührwerke, Industrierührwerke, PM 120/300, PM 120/600, PM 120/1000, Rührer, druckluftrührer, atex rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.125,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.426,43*
€ 2.887,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.404,26*
€ 2.861,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,53*
€ 2.723,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.214,92*
€ 2.635,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,96*
€ 2.529,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.