Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2062-433479 Herst.-Nr.: IB-EW206B-T EAN/GTIN: 4250078172000 |
| |
|
| | |
| Sitz-Steh-Tischgestell, elektr. Höhenverstellung (3 Speicherplätze), max. Traglast 125 kg, Konsole, Kompatible Arbeitsplatte: Breite: 110 - 200 cm, Tiefe: 70 - 90 cm, Fuß - Tiefe: 60 cm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,64* | € 321,84* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 263,66* | € 321,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 265,32* | € 322,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 270,55* | € 330,68* | | | | Lager 2062 | 9 Tage | | | | | € 35,00* | ab € 310,76* | € 376,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2062 | | Versand: Lager 2062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|