Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP55-060--025S1J3 - zweistufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000003165
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP55-060--025S1J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 40 nm
planetengetriebe
planetengetriebe 25:1
Koaxiales Planetengetr. 8GP55, Baugröße 060, ,zweistufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP55, Baugröße 060, i = 25, für 8JSA Motor der Baugröße 3, Verdrehspiel: 15 arcmin, Schutzart IP 65, Glatte Welle, Abtriebswellendurchmesser: 16,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 40,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 64,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4500 min-1, maximale Antriebsdrehzahl: 13000 min-1, Herstellercode: 8GP55-060--025S1J3
Weitere Suchbegriffe: B+R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.224,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,04*
€ 1.587,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,06*
€ 1.574,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,01*
€ 1.524,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,71*
€ 1.491,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,16*
€ 1.456,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.