Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8LTJ93.E6010F000-0 - Torque-Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000004789
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8LTJ93.E6010F000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torquemotor
Polpaarzahl: 12 Paar, Nenndrehzahl: 1.000 min,Torque-Motor, Polpaarzahl: 12 Paar, Nenndrehzahl: 1.000 min-1, Stillstandsmoment: 85,000 Nm, ohne Bremse, ISO Flasch, Stecker, gewinkelt (drehbar), Zentrierdurchmesser 180 mm, Passung j6, fremdgekühlt, ISO Flansch, Schutzklasse IP64, ohne Wellendichtring, 560 VDC, Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm, E6 opt. 2048Str. singlet., Herstellercode: 8LTJ93.E6010F000-0
Weitere Suchbegriffe: B+R, DICHTRING, FLANSCH, STECKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.085,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.384,90*
€ 9.978,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.333,42*
€ 9.916,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.152,35*
€ 9.701,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.085,04*
€ 9.621,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.