Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Installationsschütz
>
Artikel
223402301720-Schütz für Reiheneinbau, 1 Öffner und 3 Schließer 25 A, Spule 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064-FIN000000291
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
223402301720
EAN/GTIN:
8012823351896
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 3s 1ö
installationsschütz
installationsschütz 3 schließer
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 3 Schließer und 1 Öffner für 25 A / 400 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule: 230 V AC/DC, Breite 35 mm, mit LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20. ,, Herst.Nr.: 223402301720
... >
Lager 2064
>
FINDER - Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
FINDER
,
LED
,
RELAIS
,
SPULE
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 25,78*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,09*
€ 28,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,73*
€ 30,51*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,70*
€ 30,51*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,35*
€ 33,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß für Dämmerungsschalter Typ 11.01 und 11.71
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Distanzstück, grau, für Serie 22.3x
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Hilfsschalter, 1 Schließer und 1 Öffner 6 A, seitlich anklemmbar an Installationsschützen der Serie 22.32/34
Finder
02235
ab € 11,86*
Zubehör
Hilfsschalter, 2 Schließer 6 A, seitlich anklemmbar an Installationsschützen der Serie 22.32/34
Finder
02233
ab € 11,90*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, für Typ 22.34 für max. 6 Geräte an den A1- oder A2-Klemmen, Imax.=10 A
Finder
02226
ab € 2,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen